E2 10 mg-os tesztsúly, polírozott rozsdamentes acélból

Cikkszám: 318-04
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
Termék fajtája Kiegészítő súly

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 318-04
EAN / GTIN 4045761240438
Gyártó száma 318-04
L-szám L40250 669

Leírás

Figyelem:

  • ajánljuk, hogy rendelje meg az ″Kiegészítők″ alatt felsorolt táskák egyikét.

    Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az E1, E2, F1 vagy F2 osztályú súlyok tárolóedények nélküli szállítása esetén a súlyok sérülése a megfelelő szállítási csomagolás ellenére is előfordulhat. Az ebből adódó tömegváltozások meghaladhatják e nagyon pontos súlyosztályok megengedett hibahatárait
  • kalibrált súlyok rendelése esetén a tokot térítés ellenében kell megrendelni, mivel a kalibrációs jelet ahhoz csatolják