Standard tokmánykulcs, Tokmány ⌀: 80mm

Cikkszám: 317800 80
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Tokmány ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Tokmány ⌀ 80 mm
Négyszög 6 mm
Termék fajtája Szorítókulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 317800 80
EAN / GTIN 4019208033808
Gyártó száma 107426

Leírás

Felhasználás:

310100312700 sz. esztergatokmányhoz.

Figyelem:

A 74-es tokmánymérethez lásd a 626000 sz. hatszögkulcsot.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz