Leírás:
A Digimatic külső mikrométer cserélhető üllővel, különböző jellemzők méréséhez a következő előnyöket kínálja Önnek: Cső- és hengerfalvastagságok, szegecsfejmagasságok stb. mérésére cserélhető üllővel (üllők: lapos, hengeres, V alakú).
Jellemző:
Digitális/analóg: Digitális
Mérési tartomány: 25 - 50
Beosztási érték: 0,001 mm
Beosztás: 0,01 mm
A mérési eltérés határértéke J MPE: ±4 µm
Skála: Skáladob és hüvely szatinált krómozott, ø18 mm
Kijelző: LCD, számjegymagasság 7,5 mm
Mérési erő: 5-10
ABS / INC (INC NULLA): Igen
Alacsony feszültség riasztás: Igen
Inch/metrikus: metrikus
Szállítási terjedelem: Tartalmazza a dobozt, a beállító szabványt (25 mm-től), a beállító kulcsot, 1x elemet, üllőket.
Tápegység: 1x akkumulátor SR-44
Az akkumulátor élettartama: Kb. 2,4 év