Digitális, külső mikrométer cserélhető ülékkel, 0-25 mm, IP65

Cikkszám: 317-251-30
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
  • IP védettségi osztály: IP 65
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
    IP védettségi osztály IP 65
    Termék fajtája Kengyeles mikrométer

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 317-251-30
    EAN / GTIN 4946368688800
    Gyártó száma 317-251-30
    L-szám L40010 11238

    Leírás

    Leírás:

    A különböző jellemzők mérésére szolgáló Digimatic külső mikrométer cserélhető ülékkel a következő előnyöket kínálja Önnek: Cső- és hengerfalvastagságok, szegecsfejmagasságok stb. mérésére cserélhető ülékkel (ülékk: lapos, hengeres, V alakú).

    Jellemző:

    Digitális/analóg: Digitális
    Mérési tartomány: 0 - 25
    Számlalépés értéke: 0,001 mm
    Beosztás: 0,01 mm
    Skála: Skáladob és hüvely szaténozott krómozott, Ø 18 mm
    Kijelző: LCD, számjegymagasság 7,5 mm
    Mérőerő: 5-10
    ABS / INC (INC ZERO): Igen
    Alacsony feszültség riasztás: Igen
    Inch/metrikus: metrikus
    Szállítási terjedelem: Tartalmazza a dobozt, állítási szabványt (25 mm-től), állítókulcsot, 1x elemet, üllőket.
    Tápegység: 1x elem SR-44
    Az akkumulátor élettartama: kb. 2,4 év

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz