KERN 317-15, OIML E2 osztály, névleges érték 20 kg, gomb, rozsdamentes acél, polírozva

Cikkszám: 317-15
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
Termék fajtája Kiegészítő súly

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 317-15
EAN / GTIN 4045761003804
Gyártó száma 317-15
L-szám L40250 741

Leírás

Jellemző:

  • OIML E2 osztály
  • Névleges érték 20 kg
  • Gomb
  • Polírozott rozsdamentes acél

Figyelem:

  • ajánljuk, hogy rendelje meg az ″Kiegészítők″ alatt felsorolt táskák egyikét.

    Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az E1, E2, F1 vagy F2 osztályú súlyok tárolóedények nélküli szállítása esetén a súlyok sérülése a megfelelő szállítási csomagolás ellenére is előfordulhat. Az ebből adódó tömegváltozások meghaladhatják e nagyon pontos súlyosztályok megengedett hibahatárait
  • kalibrált súlyok rendelése esetén a tokot térítés ellenében kell megrendelni, mivel a kalibrációs jelet ahhoz csatolják