COOLANT SET SRM12X1.75-27 Hűtőrendszer kiegészítők

Cikkszám: 3166715
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Cikkszám 3166715
EAN / GTIN 7291075262766
Gyártó száma 3166715
L-szám L24000 390

Leírás

Leírás:

HŰTŐFOLYADÉKKÉSZLET, SRM12X1,75-27

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 35 mm
  • Belső átmérő (DINN) 27 mm
  • Hossz 2 mm
  • Teljes hossz (OAL) 31 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz