COOLANT SET SR M16X2-32 Hűtőrendszer kiegészítők

Cikkszám: 3166714
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Cikkszám 3166714
    EAN / GTIN 7291075262759
    Gyártó száma 3166714
    L-szám L24000 389

    Leírás

    Leírás:

    SR M16X2-32 HŰTŐFOLYADÉKKÉSZLET

    Jellemző:

    • Test átmérő (BD) 42 mm
    • Belső átmérő (DINN) 32 mm
    • Hossz 3 mm
    • Teljes hossz (OAL) 37 mm

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz