COOLANT SET SR M20X2.5-40 Hűtőrendszer kiegészítők

Cikkszám: 3166713
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Cikkszám 3166713
EAN / GTIN 7291075262742
Gyártó száma 3166713
L-szám L24000 410

Leírás

Leírás:

SR M20X2.5-40 HŰTŐFOLYADÉKKÉSZLET

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 52 mm
  • Belső átmérő (DINN) 40 mm
  • Hossz 3 mm
  • Teljes hossz (OAL) 45 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz