Szorítóhüvely hengeres szárhoz 1/25 mm

Cikkszám: 316260 1/25
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus / befogási ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Adja meg a kívánt befogási ⌀-t 8; 10; 12; 15; 16; 20; 25 mm
    316200 cikkszámhoz 1/30
    Hossz L 50 mm
    30 mm
    Vállvastagság 4 mm
    Termék fajtája Szorítóhüvely

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 316260 1/25
    EAN / GTIN 4045197316639
    Gyártó száma 135756

    Leírás

    Felhasználás:

    Hengeres szárú szerszámok befogásához.

    Figyelem:

    A rendelésnél kérjük a kívánt befogási ⌀-t megadni.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz