Esztergapofa készlet, 4 darabos, kemény 200

Cikkszám: 315300 200
Ár beállítása 4 Darab (66,50 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Tokmány típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Tokmány típus 200 mm
    Hossz L 69 mm
    Szélesség B 20 mm
    Magasság H 53,5 mm
    Hozzávaló színkód Röhm spirálmenetes esztergatokmányok és pofák
    Termék fajtája Spirálmenetes tokmány pofák

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 315300 200
    EAN / GTIN 4019208038605
    Gyártó száma 110078

    Leírás

    Alkalmazható:

    312505; 312705 sz. négypofás esztergatokmányokhoz.

    Figyelem:

    • A pofák a tokmányban alapvetően addig cserélhetők, amíg a vezeték a testben el nem kopik.
    • Az utólag vásárolt rátét-, eszterga- és fúrópofákat a tokmányban kör- és síkfutásra be kell köszörülni.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz