Esztergapofa készlet, 3 darabos, kemény 200

Cikkszám: 315200 200
Ár beállítása 3 Darab (66,00 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Tokmány típus 200 mm
Hossz L 69 mm
Szélesség B 20 mm
Magasság H 53,5 mm
Hozzávaló színkód Röhm spirálmenetes esztergatokmányok és pofák
Termék fajtája Spirálmenetes tokmány pofák

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 315200 200
EAN / GTIN 4019208038872
Gyártó száma 110170

Leírás

Alkalmazható:

310505; 310655; 310705 sz. négypofás esztergatokmányokhoz.

Figyelem:

  • A pofák a tokmányban alapvetően addig cserélhetők, amíg a vezeték a testben el nem kopik.
  • Az utólag vásárolt rátét-, eszterga- és fúrópofákat a tokmányban kör- és síkfutásra be kell köszörülni.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Adja hozzá a bevásárlólistához

    Válassza ki a változatot és a darabszámot

    Tokmány típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz