Alappofa készlet, 3 darabos, lágy 500 mm

Cikkszám: 314600 500
Ár beállítása 3 Darab (178,33 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Tokmány típus (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Tokmány típus 500 mm
Hossz L 190 mm
Szélesség B 42 mm
Magasság H 95 mm
Más tokmány típushoz is megfelelő 630 mm
Hozzávaló színkód Röhm spirálmenetes esztergatokmányok és pofák
Termék fajtája Spirálmenetes tokmány pofák

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 314600 500
EAN / GTIN 4019208034447
Gyártó száma 107597

Leírás

Alapanyag:

16 MnCr5

Alkalmazható:

310505; 310655; 310705 sz. négypofás esztergatokmányokhoz.

Figyelem:

  • A pofák a tokmányban alapvetően addig cserélhetők, amíg a vezeték a testben el nem kopik.
  • Az utólag vásárolt rátét-, eszterga- és fúrópofákat a tokmányban kör- és síkfutásra be kell köszörülni.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz