Csiszolókorong (fazék), műgyanta kötésű 110/90x55x22,23 mm 1C 60 J4 B2 PREMIUM kőzet

Cikkszám: 314463
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Fazék csiszolókorong

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 314463
    EAN / GTIN 9003173144633
    Gyártó száma 314463
    L-szám L50140 1733

    Leírás

    Leírás:

    A TYROLIT PRÉMIUM csiszolóedények a legnagyobb eltávolítási arányt és élettartamot érik el a nagy felületű csiszolási munkáknál. A kőzethez elérhető fazékkő különösen alkalmas a hegek csiszolására a kitett betonfelületeken, a mesterséges kő és terrazzo lemezek bemélyedésére és előőrlésére, valamint a márvány, pala és gránit felületének csiszolására. A szerszámbefogó esetében választhat a 22, 23 és a menetes M14 verzióból. Kérjük, vegye figyelembe a max. 50 m/s munkasebességet

    Jellemző:

    • Halmazállapot: 11BT KÚPOS CSISZOLÓEDÉNY M.BLECH.
    • Gabonaméret: 60.
    • Vs/max: 50 m/s
    • Anyagalkalmasság: Szikla
    • Termékcsalád: PREMIUM
    • Specifikáció: W20 / E14 / K45
    • Méret (D / J x D x M): 110 / 90 x 55 x 22,23 mm
    • Átmérő: 110 mm
    • Vastagság: 55 mm
    • Furat: 22,23 mm
    • Szerszám: Sarokcsiszoló

    Előny:

    • A legnagyobb eltávolítási arány a nagy felületű csiszolási munkákhoz
    • Robusztus és rendkívül tartós
    • Szilícium-karbid a legjobb eredmény érdekében szikla és rövid forgácsú anyagokon

    Felhasználás:

    • Nagy igénybevételt jelentő alkalmazásokhoz a sziklán
    • Műkő- és terrazzo-lemezek felületének csiszolásához, valamint márvány, pala és gránit felületének csiszolásához

    Ajánlás:

    • 16–24 szemcseméret durva csiszoláshoz
    • 60 – 220 szemcseméret a finom csiszoláshoz
    • Használjon speciális védelmet az edényekhez
    • Vegye figyelembe a max. 50 m/s munkasebességet

    Különlegességek:
    • Legmagasabb eltávolítási arány
    • Átlagon felüli élettartam
    • Kiváló eredmények a szikla és a rövid vágású anyagok esetében

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz