{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Tokmány típus | 350 mm | |
Hossz L | 137 mm | |
Magasság H | 63 mm | |
Horonyszélesség D | 12,72 mm | |
Furattávolság b | 76,2 mm | |
Bordahossz A | 19,02 mm | |
Más tokmány típushoz is megfelelő | 400 mm | |
Hozzávaló színkód | Röhm spirálmenetes esztergatokmányok és pofák | |
Termék fajtája | Spirálmenetes tokmány pofák |
Cikkszám | 314400 350 | |
EAN / GTIN | 4019208034577 | |
Gyártó száma | 107639 |