Rátétpofa készlet, 3 darabos, lágy, Tokmány típus: 200mm

Cikkszám: 314400 200
Ár beállítása 3 Darab (17,27 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Raktáron
70 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Tokmány típus (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Tokmány típus 200 mm
Hossz L 87 mm
Magasság H 43 mm
Horonyszélesség D 7,96 mm
Furattávolság b 44,45 mm
Bordahossz A 12,67 mm
Hozzávaló színkód Röhm spirálmenetes esztergatokmányok és pofák
Termék fajtája Spirálmenetes tokmány pofák

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 314400 200
EAN / GTIN 4019208035499
Gyártó száma 108582

Leírás

Kivitel:

Mart felfekvő felület, nem barnított.

Felhasználás:

Edzett alappofákra történő felcsavarozáshoz.

Alapanyag:

16 MnCr5

Alkalmazható:

310505; 310655; 310705 sz. négypofás esztergatokmányokhoz.

Figyelem:

  • A pofák a tokmányban alapvetően addig cserélhetők, amíg a vezeték a testben el nem kopik.
  • Az utólag vásárolt rátét-, eszterga- és fúrópofákat a tokmányban kör- és síkfutásra be kell köszörülni.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Rátétpofa készlet, 3 darabos, lágy, Tokmány típus: 200mm

Rátétpofa készlet, 3 darabos, lágy, Tokmány típus: 200mm

érdeklődés szerint
Raktáron
70 darabszám azonnal szállítható
51,80 €
(17,27 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
65 darabszám azonnal szállítható
77,11 €
(25,70 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Tokmány típus 200 mm 200 mm
Magasság H 43 mm 43,5 mm
Hossz L 87 mm 90 mm
Hozzávaló színkód Röhm spirálmenetes esztergatokmányok és pofák HOLEX spirálmenetes tokmány és pofák
Termék fajtája Spirálmenetes tokmány pofák Spirálmenetes tokmány pofák

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz