Alappofa készlet, 3 darabos, edzett 350 mm

Cikkszám: 314000 350
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Tokmány típus (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Tokmány típus 350 mm
Hossz L 127 mm
Horonyszélesség D + 0,01 19,03 mm
Bordaszélesség B1 −0,05 12,7 mm
Más tokmány típushoz is megfelelő 400 mm
Hozzávaló színkód Röhm spirálmenetes esztergatokmányok és pofák
Menet M16
Termék fajtája Spirálmenetes tokmány pofák

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 314000 350
EAN / GTIN 4019208034157
Gyártó száma 107507

Leírás

Felhasználás:

Edzett átfordítható pofák vagy lágy rátétpofák befogásához.

Alkalmazható:

310505; 310655; 310705 sz. négypofás esztergatokmányokhoz.

Figyelem:

  • A pofák a tokmányban alapvetően addig cserélhetők, amíg a vezeték a testben el nem kopik.
  • Az utólag vásárolt rátét-, eszterga- és fúrópofákat a tokmányban kör- és síkfutásra be kell köszörülni.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz