{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Tokmány típus | 125 mm | |
Hossz L | 55 mm | |
Horonyszélesség D + 0,01 | 12,68 mm | |
Bordaszélesség B1 −0,05 | 7,94 mm | |
Hozzávaló színkód | Röhm spirálmenetes esztergatokmányok és pofák | |
Menet | M8 | |
Termék fajtája | Spirálmenetes tokmány pofák |
Cikkszám | 314000 125 | |
EAN / GTIN | 4019208034096 | |
Gyártó száma | 107501 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Alappofa készlet, 3 darabos, edzett 125 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
70 darabszám azonnal szállítható
|
|
Tokmány típus | 125 mm | 125 mm |
Menet | M8 | M8 |
Magasság H | 28 mm | |
Hossz L | 55 mm | 54 mm |
Hozzávaló színkód | Röhm spirálmenetes esztergatokmányok és pofák | HOLEX spirálmenetes tokmány és pofák |
Bordaszélesség B1 −0,05 | 7,94 mm | |
Termék fajtája | Spirálmenetes tokmány pofák | Spirálmenetes tokmány pofák |