Digitális, külső mikrométer prizmás mérőfelületekkel az ülékoldalon , 0,4-1″, hornyos mérőfelületekkel.

Cikkszám: 314-352-30
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
    Termék fajtája Kengyeles mikrométer

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 314-352-30
    EAN / GTIN 4946368695648
    Gyártó száma 314-352-30
    L-szám L40010 12854

    Leírás

    Leírás:

    A Digimatic mikrométer a V-anvil segítségével vágószerszámok és csapok mérésére szolgál, és a következő előnyöket kínálja Önnek: Háromélű szerszámok, például csapok, vésők és marók külső átmérőjének mérésére V-hornyok középvonalú horonnyal a csapok osztásátmérőjének mérésére egyhuzalos módszerrel.

    Jellemző:

    Digitális/analóg: Digitális
    Mérési tartomány: 0,4 - 1
    Számjegy-skála: 0,00005″/0,001 mm
    Pontosság: 0,0002″.
    A mérési eltérés határértéke J MPE: ±2,0E-4″.
    Megjegyzések: horonnyal
    Skála: Skáladob és hüvely szatén krómozott, ø18 mm.
    Kijelző: LCD, számjegymagasság 7,5 mm
    Mérőerő: 5-10
    ABS / INC (INC ZERO): Igen
    Alacsony feszültség riasztás: Igen
    Inch/metrikus: Inch/metrikus
    Szállítási terjedelem: Dobozzal, állítási etalon, állítókulcs, 1x elem.
    Tápegység: 1x elem SR-44
    Az akkumulátor élettartama: kb. 2,4 év

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz