Leírás:
A Digimatic mikrométer a V-anvil segítségével vágószerszámok és csapok mérésére szolgál, és a következő előnyöket kínálja Önnek: Háromélű szerszámok, például csapok, vésők és marók külső átmérőjének mérésére V-hornyok középvonalú horonnyal a csapok osztásátmérőjének mérésére egyhuzalos módszerrel.
Jellemző:
Digitális/analóg: Digitális
Mérési tartomány: 10 - 25
Számlalépés értéke: 0,001 mm
A mérési eltérés határértéke J MPE: ±4 µm
Megjegyzések: -
Skála: Skáladob és hüvely szatén krómozott, ø18 mm.
Kijelző: LCD, számjegymagasság 7,5 mm
Mérőerő: 5-10
ABS / INC (INC ZERO): Igen
Alacsony feszültség riasztás: Igen
Inch/metrikus: metrikus
Szállítási terjedelem: Dobozzal, állítási etalon, állítókulcs, 1x elem.
Tápegység: 1x elem SR-44
Az akkumulátor élettartama: kb. 2,4 év