Digitális, külső mikrométer prizmás mérőfelületekkel az ülék oldalán , 1-15 mm

Cikkszám: 314-261-30
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
Termék fajtája Kengyeles mikrométer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 314-261-30
EAN / GTIN 4946368695617
Gyártó száma 314-261-30
L-szám L40010 11798

Leírás

Leírás:

A Digimatic mikrométer a V-anvil segítségével vágószerszámok és csapok mérésére szolgál, és a következő előnyöket kínálja Önnek: Háromélű szerszámok, például csapok, vésők és marók külső átmérőjének mérésére V-hornyok középvonalú horonnyal a csapok osztásátmérőjének mérésére egyhuzalos módszerrel.

Jellemző:

Digitális/analóg: Digitális
Mérési tartomány: 1 - 15
Számlalépés értéke: 0,001 mm
A mérési eltérés határértéke J MPE: ±4 µm
Megjegyzések: -
Skála: Skáladob és hüvely szatén krómozott, ø18 mm.
Kijelző: LCD, számjegymagasság 7,5 mm
Mérési erő: 3-8
ABS / INC (INC ZERO): Igen
Alacsony feszültség riasztás: Igen
Inch/metrikus: metrikus
Szállítási terjedelem: Dobozzal, állítási etalon, állítókulcs, 1x elem.
Tápegység: 1x elem SR-44
Az akkumulátor élettartama: kb. 2,4 év

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz