Karmos pofa készlet, 3 darabos, tokmányhoz 5

Cikkszám: 313955 5
Ár beállítása 3 Darab (122,91 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Befogási tartomány 202 mm - 260 mm
Horonyszélesség n 16 mm
Menet M M6
Termék fajtája Nagy szorítóerejű esztergatokmány pofák

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 313955 5
EAN / GTIN 2050001946072
Gyártó száma 0138118

Leírás

Kivitel:

Edzett szorítópofák. Nyers darabok külső befogásához 1,5×60° fogazással.
Barnított.

Figyelem:

Alkalmas BISON − 2405K; Kitagawa B 200 / BA / HOB / NL / N / NA termékhez;
Matsumoto H / HA / ZA termékhez.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz