Karmos pofa készlet, 3 darabos, tokmányhoz 3

Cikkszám: 313953 3
Ár beállítása 3 Darab (107,81 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Befogási tartomány 92 mm - 121 mm
    Horonyszélesség n 14 mm
    Menet M M6
    Termék fajtája Nagy szorítóerejű esztergatokmány pofák

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 313953 3
    EAN / GTIN 2050001946003
    Gyártó száma 0138114

    Leírás

    Kivitel:

    Edzett szorítópofák. Nyers darabok külső befogásához 1,5×60° fogazással.
    Barnított.

    Figyelem:

    Alkalmas BISON − 2405K; Kitagawa B 200 / BA / HOB / NL / N / NA termékhez;
    Matsumoto H / HA / ZA termékhez.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz