{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Hossz A | 354 mm | |
Szélesség B | 292 mm | |
Magasság H | 32 mm | |
Horonyszélesség S | 18 mm | |
Osztókör F | 224 mm | |
Áteresztés E | 147 mm | |
Összsúly | 11,5 kg | |
Termék fajtája | Alaplap |
Cikkszám | 313910 250 | |
EAN / GTIN | 5907412203720 | |
Gyártó száma | 329450060000 |