Lépcsős felsőpofa készlet, 3 darabos 210

Cikkszám: 313770 210
Ár beállítása 3 Darab (129,44 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
17 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Tokmány típus Egységár ÁFA-val
  • Alapanyag: Acél 16MnCr5

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Alapanyag Acél 16MnCr5
Tokmány típus 210 mm
Hossz L 87 mm
Szélesség B 35 mm
Magasság H 51 mm
Furattávolság a 15,5 mm
Furattávolság b 25 mm
Horonyszélesség D 14 mm
Hozzávaló színkód Schunk patronos erőbefogók és pofák
Termék fajtája Nagy szorítóerejű esztergatokmány pofák

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 313770 210
EAN / GTIN 2050001929839
Gyártó száma 0133109

Leírás

Kivitel:

Mart hornyok és precíziós köszörülésű fogazás, barnított.
Edzett.

Felhasználás:

Külső és belső befogáshoz.

Alapanyag:

Minőségi termék 16MnCr5 anyagból.

Alkalmazható:

Schunk, Röhm és más gyártmányú patronos erőbefogók.

Opcionális tartozék:

313505313605 sz. horonycsapok.

Figyelem:

Az utólag vásárolt pofa felsőrészt és a lépcsős pofákat a tokmányban kör- és síkfutásra meg kell köszörülni.
  • Az esztergatokmányhoz való illeszkedéshez kérjük hasonlítsa össze a fogazást, a horonyszélességet (D) és a furattávolságokat (a, b).
  • Alumínium pofa felsőrész külön rendelésre.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz