Szegmenspofa készlet, 3 darabos, Acél 165

Cikkszám: 313738 165
Ár beállítása 3 Darab (89,61 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Tokmány típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Tokmány típus 165 mm
Hossz L 60 mm
Szélesség B 120 mm
Magasság H 50 mm
Furattávolság a 25 mm
Furattávolság b 20 mm
Horonyszélesség D 12 mm
Hozzávaló színkód Schunk patronos erőbefogók és pofák
Termék fajtája Nagy szorítóerejű esztergatokmány pofák

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 313738 165
EAN / GTIN 4060576180304
Gyártó száma 0132700

Leírás

Kivitel:

Mart hornyok és precíziós köszörülésű fogazás, barnított.

Felhasználás:

Teljes, csekély deformációjú befogás.

Alapanyag:

Minőségi termék 16MnCr5 anyagból.

Alkalmazható:

Schunk, Röhm és más gyártmányú patronos erőbefogók.

Opcionális tartozék:

313505313605 sz. horonycsapok.

Figyelem:

  • Az esztergatokmányhoz való illeszkedéshez kérjük hasonlítsa össze a fogazást, a horonyszélességet (D) és a furattávolságokat (a, b).
  • Alumínium pofa felsőrész külön rendelésre.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz