T490 SM-D3.0-32-5-1.25-13 Héjmarók

Cikkszám: 3135261
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat HELITANG T490 LINE
    Termék fajtája Váltólapkás maró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3135261
    EAN / GTIN 7291075237863
    Gyártó száma 3135261
    L-szám L23980 1873

    Leírás

    Leírás:

    Shell malmok, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 2,795 ″, vágási átmérő (DC) 3 ″, vágási tétel száma (CICT) 35, vágási mélység maximum (APMX) 3,24 ″, Flute Count (NOF) 5, teljes hossz (OAL) 4 ″

    Jellemző:

    • Arbor stílus: A
    • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 2,795”
    • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
    • Vágási átmérő (DC): 3”
    • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
    • Forgácsolási tételek száma (CICT): 35
    • Maximális vágási mélység (APMX): 3,24”
    • Fuvola száma (NOF): 5
    • Master Insert Identification (MIID): T490 LNMT 1306PNTR
    • Teljes hossz (OAL): 4”

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "HELITANG T490 LINE" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz