Nemesített horonycsap 17 mm

Cikkszám: 313520 17
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
38 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Horonyszélesség D (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Horonyszélesség D 17 mm
    Max. meghúzási nyomaték 70 Nm
    Menet G M12
    Magasság H 21,7 mm
    Lépcsőmagasság h 9,5 mm
    Termék fajtája Horonycsap

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 313520 17
    EAN / GTIN 4019208193632
    Gyártó száma 1028180

    Leírás

    Kivitel:

    Precíziós köszörülésű és nemesített.

    Alkalmazható:

    A Schunk, Forkardt, Röhm és SMW (hegyes fogazású) gyártmányok összes használatos gépi működtetésű tokmányához.

    Alkalmazható:

    Röhm: KFD 160-200

    Tartalom:

    Inkluzív horonycsapok hatszög csavar DIN 912 − 12.9!

    Figyelem:

    További betétpofák T-horonyhoz a gyártótól szállíthatók külön ajánlatkérésre.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz