{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Tokmány típus | 210 mm | |
Hossz L | 84,3 mm | |
Szélesség B | 40 mm | |
Magasság H | 49 mm | |
Furattávolság a | 28,7 mm | |
Furattávolság b | 19 mm | |
Horonyszélesség D | 17 mm | |
Termék fajtája | Nagy szorítóerejű esztergatokmány pofák |
Cikkszám | 313470 210 | |
EAN / GTIN | 2050001929631 | |
Gyártó száma | 0121102 |