Szegmenspofa készlet, 3 darabos Acél 315

Cikkszám: 313435 315
Ár beállítása 3 Darab (189,18 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Tokmány típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Tokmány típus 315 mm
    Hossz L 110 mm
    Szélesség B 240 mm
    Magasság H 70 mm
    Furattávolság a 60 mm
    Furattávolság b 28 mm
    Horonyszélesség D 21 mm
    Termék fajtája Nagy szorítóerejű esztergatokmány pofák

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 313435 315
    EAN / GTIN 2050001929532
    Gyártó száma 0169104

    Leírás

    Kivitel:

    Mart hornyok és precíziós köszörülésű fogazás, barnított.

    Felhasználás:

    Teljes, csekély deformációjú befogás.

    Alapanyag:

    Minőségi termék 16MnCr5 anyagból.

    Alkalmazható:

    Schunk, Röhm és más gyártmányú patronos erőbefogók.

    Opcionális tartozék:

    313505313605 sz. horonycsapok.

    Figyelem:

    • Az esztergatokmányhoz való illeszkedéshez kérjük hasonlítsa össze a fogazást, a horonyszélességet (D) és a furattávolságokat (a, b).
    • Alumínium pofa felsőrész külön rendelésre.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz