{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Tokmány típus | 315 mm | |
Hossz L | 145 mm | |
Szélesség B | 34,3 mm | |
Magasság H | 50 mm | |
Horonyszélesség D | 12 mm | |
Furattávolság b | 54 mm | |
Bordahossz A | 26 mm | |
Hozzávaló színkód | Röhm ékrudas esztergatokmányok és pofák; Schunk ékrudas esztergatokmányok és pofák | |
Termék fajtája | Ékrudas tokmány pofák |
Cikkszám | 313300 315 | |
EAN / GTIN | 4045197152206 | |
Gyártó száma | 094011 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Puhapofa felsőrész készlet, 3 darabos, Tokmány típus: 315
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
178 darabszám azonnal szállítható
|
|
Furattávolság b | 54 mm | 54 mm |
Tokmány típus | 315 mm | 315 mm |
Hossz L | 145 mm | 145 mm |
Horonyszélesség D | 12 mm | 12 mm |
Hozzávaló színkód | Röhm ékrudas esztergatokmányok és pofák; Schunk ékrudas esztergatokmányok és pofák | Röhm ékrudas esztergatokmányok és pofák; Schunk ékrudas esztergatokmányok és pofák |
Bordahossz A | 26 mm | 26 mm |
Termék fajtája | Ékrudas tokmány pofák | Ékrudas tokmány pofák |