{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Tokmány típus | 200 mm | |
Hossz L | 72 mm | |
Szélesség B | 24 mm | |
Horonyszélesség D | 10 mm | |
Furattávolság b | 40 mm | |
Bordahossz A | 20 mm | |
Hozzávaló színkód | Röhm ékrudas esztergatokmányok és pofák; Schunk ékrudas esztergatokmányok és pofák | |
Termék fajtája | Ékrudas tokmány pofák |
Cikkszám | 313250 200 | |
EAN / GTIN | 4019208023731 | |
Gyártó száma | 094013 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Keménypofa felsőrész készlet, 3 darabos, Tokmány típus: 200
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
383 darabszám azonnal szállítható
|
|
Szélesség B | 24 mm | 22 mm |
Tokmány típus | 200 mm | 200 mm |
Hossz L | 72 mm | 105 mm |
Horonyszélesség D | 10 mm | 10 mm |
Hozzávaló színkód | Röhm ékrudas esztergatokmányok és pofák; Schunk ékrudas esztergatokmányok és pofák | Röhm ékrudas esztergatokmányok és pofák; Schunk ékrudas esztergatokmányok és pofák |
Bordahossz A | 20 mm | 20 mm |
Termék fajtája | Ékrudas tokmány pofák | Ékrudas tokmány pofák |