{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Tokmány típus | 250 mm | |
Hossz L | 125 mm | |
Szélesség B | 30 mm | |
Magasság H | 50,5 mm | |
Horonyszélesség D | 12 mm | |
Furattávolság b | 40 mm | |
Bordahossz A | 20 mm | |
Hozzávaló színkód | Röhm ékrudas esztergatokmányok és pofák; Schunk ékrudas esztergatokmányok és pofák | |
Termék fajtája | Ékrudas tokmány pofák |
Cikkszám | 313220 250 | |
EAN / GTIN | 2050002054431 | |
Gyártó száma | 0153102 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Puhapofa felsőrész készlet, 3 darabos 250
érdeklődés szerint
Raktáron
124 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
429 darabszám azonnal szállítható
|
|
Furattávolság b | 40 mm | 40 mm |
Tokmány típus | 250 mm | 250 mm |
Hossz L | 125 mm | 125 mm |
Horonyszélesség D | 12 mm | 12 mm |
Hozzávaló színkód | Röhm ékrudas esztergatokmányok és pofák; Schunk ékrudas esztergatokmányok és pofák | Röhm ékrudas esztergatokmányok és pofák; Schunk ékrudas esztergatokmányok és pofák |
Bordahossz A | 20 mm | 20 mm |
Termék fajtája | Ékrudas tokmány pofák | Ékrudas tokmány pofák |