3/8″ Menetvágó tartó S7XR9

Cikkszám: 3131E-S7XR9
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
    Termék fajtája Szerszámtartó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3131E-S7XR9
    EAN / GTIN 4991644036462
    Gyártó száma 3131E-S7XR9
    L-szám L60050 9954

    Leírás

    Leírás:

    Hosszúság: 40 mm
    Dimenzió D2: 18 mm
    D1: 15 mm
    Hajtás: 3/8″
    Négyszögletes aljzat
    Felület: krómozott
    Anyag: Króm Molibdén

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz