3/8″ Menetvágó tartó S2.1XR2.8

Cikkszám: 3131E-S2.1XR2.8
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
Termék fajtája Szerszámtartó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3131E-S2.1XR2.8
EAN / GTIN 4991644036417
Gyártó száma 3131E-S2.1XR2.8
L-szám L60050 10213

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 40 mm
Dimenzió D2: 18 mm
D1: 6,8 mm
Hajtás: 3/8″
Négyszögletes aljzat
Felület: krómozott
Anyag: Króm Molibdén

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz