Ékrudas esztergatokmány alaptesttel és kemény felsőpofákkal 160/5

Cikkszám: 313140 160/5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus / rövidkúpos befogó Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Szabvány DIN 702-3
    Befogó rövidkúp 5
    Típus 160
    Befogási tartomány külső kemény rátétpofákkal 5 mm - 161 mm
    Befogási tartomány belső kemény rátétpofákkal 67 mm - 174 mm
    Szorítási út pofánként S 6,2 mm
    Külső ⌀ A 164 mm
    Áteresztés E 42 mm
    Központosító kúp ⌀ B 82,563 mm
    Tőcsavarok száma 4
    Tőcsavarok mérete M10
    Belső kulcsnégyszög K 10 mm
    Súly 8,7 kg
    Maximális fordulatszám 5 400 min-1
    Színkódok a tartozékokhoz Röhm ékrudas esztergatokmányok és pofák
    Termék fajtája Ékrudas tokmány

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 313140 160/5
    EAN / GTIN 4019208227870
    Gyártó száma 437548

    Leírás

    Kivitel:

    • Maximális körfutási és váltási pontosság.
    • Pofabiztosítással, központosan szorító.
    • Nagy áteresztő nyílás.
    • A pontosság a DIN 6386 által előírt érték kétszerese.
    • Nagy befogóerő csekély erőráfordítás mellett.
    • Nagyobb fordulatszámok a biztonsági reteszeléssel.
    • A pofák gyorsan és egyszerűen átfordíthatók ill. cserélhetők.
    • Külső körvonal permetvíz peremmel.
    • Zsírzófej valamennyi csúszó felület zsírzásához.

    Előny:

    Ott, ahol extra nagy befogóerők, nagy körfutási pontosság és megbízható tartós ismétlési pontosság a követelmény.

    Felhasználás:

    DIN 702-3 orsófejekhez. Tőcsavarral és peremes anyával. Az esztergatokmányt mindig köztes karima nélkül, közvetlenül kell a kiesztergáló fejre felfogatni.

    Alapanyag:

    Teljesen acélból készült, komplett felületedzéssel.

    Tartalom:

    1 készlet pofa, 1 szorítókulcs, 1 készlet rögzítőcsavar.

    Figyelem:

    Az E jelzésű furat felfúrható: 160-as méretnél 45 mm-re, 200-as méretnél 55 mm-re, 250-es méretnél 75 mm-re, 315-ös méretnél 102 mm-re (felár ellenében).

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz