Tőcsavarok és peremes anyák DIN 55027 4

Cikkszám: 313050 4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

kúphoz Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

4 mm
Szükséges darabszám 3
Menet M10
Hossz L 39 mm
Termék fajtája Csapszeg

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 313050 4
EAN / GTIN 4019208033921
Gyártó száma 107448

Leírás

Szabvány:

DIN 55027; ISO 702-3.

Alkalmazható:

Minden esztergatokmányhoz, ill. kiesztergáló fejhez rövidkúpos befogóval DIN 702-3 szerint.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz