3 huzalos menetmérő készlet, 18 pár, D= 8 mm-es orsóhoz

Cikkszám: 313-102
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
    Termék fajtája Menetmérő huzal
    Orsó ⌀-höz 8 mm

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 313-102
    EAN / GTIN 4946368075440
    Gyártó száma 313-102
    L-szám L40010 8160

    Leírás

    Leírás:

    A 3 huzalos mérési módszer az egyik legpontosabb módszer a menet átmérőjének meghatározására. A következő előnyökkel jár: A mérőhuzalok edzettek és pontosan peremezettek Egy külső mikrométeren ülékre és orsóra helyezik őket, így lehetővé válik a menet átmérőjének mérése a menetben.

    Jellemző:

    Megjegyzések: Külső mikrométerekhez 8 mm orsóátmérőjű orsóhoz.
    Szállítási terjedelem: Fadobozzal együtt (313-101)

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz