Súlykészlet, gomb alakú, rozsdamentes acél polírozott

Cikkszám: 313-076
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
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
Termék fajtája Kiegészítő súly

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 313-076
EAN / GTIN 4045761223530
Gyártó száma 313-076
L-szám L40250 1758
Gyártó Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Leírás

Jellemző:

  • OIML E2 osztály
  • Névleges érték 1 mg - 2 kg
  • Gomb
  • Polírozott rozsdamentes acél

Figyelem:

  • Súlykészlet,OIML E2, kompakt vagy gombos forma, polírozott rozsdamentes acél,1 mg
  • 2 kg
  • kalibrált súlyok rendelése esetén a tokot térítés ellenében kell megrendelni, mivel a kalibrációs jelet ahhoz csatolják

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás
Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz