Fúrópofa készlet, 3 darabos, edzett 80

Cikkszám: 312986 80
Ár beállítása 3 Darab (30,46 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Tokmány típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Tokmány típus 80 mm
Hossz L 32 mm
Szélesség B 11 mm
Magasság H 28 mm
Hozzávaló színkód HOLEX spirálmenetes tokmány és pofák
Termék fajtája Spirálmenetes tokmány pofák

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 312986 80
EAN / GTIN 4062406155063
Gyártó száma 312986 80

Leírás

Figyelem:

A Bison hárompofás tokmánnyal kompatibilis.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz