Rátétpofa készlet, 3 darabos, lágy 160

Cikkszám: 312981 160
Ár beállítása 3 Darab (24,96 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
56 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Tokmány típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Tokmány típus 160 mm
Hossz L 78 mm
Szélesség B 25 mm
Magasság H 41,5 mm
Hozzávaló színkód HOLEX spirálmenetes tokmány és pofák
Termék fajtája Spirálmenetes tokmány pofák

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 312981 160
EAN / GTIN 4062406155025
Gyártó száma 312981 160

Leírás

Figyelem:

A Bison hárompofás tokmánnyal kompatibilis.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz