Alappofa készlet, 3 darabos, edzett 250

Cikkszám: 312976 250
Ár beállítása 3 Darab (54,74 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
40 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Tokmány típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Tokmány típus 250 mm
Hossz L 92 mm
Szélesség B 28 mm
Magasság H 36 mm
Hozzávaló színkód HOLEX spirálmenetes tokmány és pofák
Menet M12
Termék fajtája Spirálmenetes tokmány pofák

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 312976 250
EAN / GTIN 4062406154998
Gyártó száma 312976 250

Leírás

Figyelem:

A Bison hárompofás tokmánnyal kompatibilis.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz