{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | DIN 702-3 | |
Kúpméret | 6 | |
Külső ⌀ A | 250 mm | |
Áteresztés E | 76 mm | |
Magasság pofák nélkül H1 | 89 mm | |
Magasság pofákkal H2 | 123 mm | |
Központosító ⌀ B | 106,4 mm | |
Súly | 32 kg | |
Maximális fordulatszám | 3 500 min-1 | |
Színkódok a tartozékokhoz | HOLEX spirálmenetes tokmány és pofák | |
Termék fajtája | Spirálmenetes tokmányok |
Cikkszám | 312931 250/6 | |
EAN / GTIN | 4062406154820 | |
Gyártó száma | 312931 250/6 |