WSTT beállítási adapter

Cikkszám: 3129276
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Adatkábel

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3129276
    EAN / GTIN 0616050809366
    Gyártó száma 3129276

    Leírás

    Leírás:

    Vizsgálati adapter a WSTT hegesztőcsapok beállításához és újrakalibrálásához Vizsgálati nyomatékkulcsok
    1/4″-os külső négyszöggel a nyomatékmérőhöz való igazításhoz.

    Jellemző:

    • Hajtómű négyzet [inch]: 1/4″
    • 1000 V szigetelt: nincs
    • EPA/ESD változat: nincs
    • Fix beállítás: nincs
    • REACH-regisztráció elérhető: nincs
    • VDE tanúsítás: nincs

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz