1500 H 25-8 kannatartó 8 szórófejes kannához

Cikkszám: 3127907
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Fiókbetét

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3127907
EAN / GTIN 4010886952030
Gyártó száma 3127907
L-szám L60160 5422

Leírás

Leírás:

Kompatibilis a szabványos 10 x 38 mm-es Euro négyzet alakú lyukakkal
A levehető elválasztóelemeknek köszönhetően szállítódobozként is használható
Porszórt bevonattal
Hordozófogantyúval
Belső méretei kompatibilisek a GEDORE 1500 CT modulokkal
Első négyzet alakú lyuk további kampókhoz (nem tartozék)
Szerszám és tartozékok nélkül szállítjuk.

Jellemző:

  • Teljes szélesség [mm]: 315 mm
  • Teljes magasság [mm]: 100 mm
  • Teljes mélység [mm]: 165 mm
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • 10 x 38 mm-es négyzet alakú furatokhoz: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz