Leírás:
Korpusz:
Méretek: Magasság 985 x szélesség 1200 x mélység 625 mm
30 mm vastag multiplex rétegelt bükkfa lap, felületét ráadásul lenolajos lakkozással védik
A hátrafelé eltolt munkafelület lehetővé teszi a falhoz síkban történő parkolást
Egy fiókos egység a kocsi szélességében
Egyszerű manőverezés és irányítás a meghajtó/irányító fogantyúnak köszönhetően
Az oldalfalak 10 x 38 mm-es Euro perforációval a kampók és szerszámok rögzítéséhez
Készen áll a KL-5501-211 rögzítőkészlet befogadására a KL-5501 B rugós rögzítőszár rögzítéséhez
Biztonság a sarkos személyvédelemnek köszönhetően
Acéllemez, korrózió- és karcálló porszórt bevonatú, GEDORE kék
Szekrények:
Központi zárás hengerzárral
Széles fiókok (Sz 998 x D 474 mm) teljes kihúzással, kivehető
Egyetlen fiókmegállító megakadályozza több fiók nyitását, egykezes működtetés
Golyóscsapágyazott vezetősínek
Tartóképesség fiókonként 80 kg
Acéllemez, korrózió- és karcálló porszórt bevonattal, GEDORE kék
GEDORE nagy teherbírású kocsi:
Teljes teherbírás 1000 kg, mobil üzemben 750 kg
2 nagy teljesítményű GEDORE görgős csapágyazású kerék (fix görgők Ø 200 mm)
2 gördülékeny GEDORE golyóscsapágyazású kerék (lengőkerekek Ø 125 mm), mindkettő teljes fékkel
GEDORE trapéz alakú tengelykialakítás biztosítja a sima futást, a manőverezhetőséget és az iránystabilitást még maximális terhelés mellett is
Opciók:
Optimális terhelés GEDORE szerszámmodulokkal (1500 ES/1500 CT) fiókonként, max. 9 db 1/3 modul lehetséges
Más fiókváltozatok kérésre
Speciális színek és minták kérésre
Szerszámok és tartozékok nélkül szállítjuk.
Jellemző:
- Méret (H x B x H): 985 mm x 1.200 mm x 635 mm
- Kerekek száma: 4
- Fiókok száma: 6
- Munkamagasság: 985
- Munkalap mérete [metrikus]: 1200 x 635 x 30 mm
- Munkalap vastagsága [mm]: 30 mm
- Fix görgők átmérője [2x]: 200
- Dinamikus terhelhetőség [kg]: 750 kg
- Szín: GEDORE kék, RAL 5017
- Teljes szélesség [mm]: 1.200 mm
- Teljes magasság [mm]: 985 mm
- Teljes hossz [mm]: 635 mm
- Görgő átmérője fékkel (2x): 125
- Anyag: Acéllemez
- Felület: porszórtan bevonva
- Fiók típusa:
- 5x 1. típus, h. = 75 mm
- 1x 5. típus, h. = 235 mm
- Statikus terhelhetőség [kg]: 1000 kg
- Teherbírás fiókonként [kg]: 70 kg
- 1000 V szigetelt: nincs
- zárható: igen
- Egyedi kihúzásgátló: igen
- REACH-regisztráció elérhető: nincs
- VDE tanúsítás: nincs