{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | DIN 702-3 | |
Kúpméret | 4 | |
Anyag | Acél | |
Külső ⌀ A | 125 mm | |
Áteresztés E | 32 mm | |
Magasság pofák nélkül H1 | 69 mm | |
Magasság pofákkal H2 | 93 mm | |
Tőcsavarok száma | 3 | |
Tőcsavarok mérete | M10 | |
Központosító kúp ⌀ B | 63,525 mm | |
Kulcsnégyszög K | 9 mm | |
Súly | 6,7 kg | |
Maximális fordulatszám | 5 500 min-1 | |
Színkódok a tartozékokhoz | Röhm spirálmenetes esztergatokmányok és pofák | |
Termék fajtája | Spirálmenetes tokmányok |
Cikkszám | 312705 125/4 | |
EAN / GTIN | 4019208033778 | |
Gyártó száma | 185538 |