Szerszámtartó R/L. M3-M10 L.85 mm +szemcse

Cikkszám: 3126331
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Szerszámtartó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3126331
    EAN / GTIN 4010886951989
    Gyártó száma 3126331
    L-szám L60160 5176

    Leírás

    Leírás:

    Süllyesztett központosítószemmel - megkönnyíti a csap/csavarhúzó helyes beállítását
    A 8551 és 8551 S számú csavarhúzók (8551 és 8551 S) nehezen hozzáférhető helyeken történő működtetéséhez
    Kapcsolható, jobb és bal oldali forgatás
    Csúszó keresztfogantyú
    Kétpofás tokmány négyszögletes szárak rögzítéséhez
    Teljesen acélból készült, krómozott kivitelben.

    Jellemző:

    • alkalmas: A csavarhúzók működtetéséhez (8551 és 8551 S) M3-M8
    • Teljes szélesség [mm]: 99 mm
    • Teljes magasság [mm]: 99 mm
    • Teljes hossz [mm]: 85 mm
    • Anyag: Acél
    • Felület: krómozott
    • Befogási tartomány (min.) [mm]: 2 mm
    • Befogási tartomány (max.) [mm]: 5 mm
    • 1000 V szigetelt: nincs
    • 10 x 38 mm-es négyzet alakú furatokhoz: nincs
    • REACH-regisztráció elérhető: nincs
    • VDE tanúsítás: nincs

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz