VDE nyomatékkulcs 3/8 5-25 Nm

Cikkszám: 3125335
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Nyomatékkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3125335
EAN / GTIN 4002805937303
Gyártó száma 3125335
L-szám L60160 4995

Leírás

Leírás:

Ellenőrzött csavarhúzás a leggyakoribb tartományban
A kioldórendszer egyértelmű tapintható és hallható kioldójelzést ad
Skála egy N-m beosztással
A DIN EN ISO 6789-2:2017 II. típusú A osztály szerinti osztályozás, inkl. Visszavezethető vizsgálati tanúsítvány, a megengedett legnagyobb eltérés +/- 3 %, és így pontosabb, mint a szabvány által előírt +/- 4 %
Újrakalibrálás a szigetelés tönkretétele nélkül
Finomfogú racsni négyszöghajtással a DIN 3120, ISO 1174 szerint
Száró gomb a foglalat véletlen meglazítása ellen
VDE szigetelés 1000 V-ig, az EN 60900/IEC 60900 szerint

Jellemző:

  • Távolság ház - négyzetes középpont: 24 mm
  • Hajtás típusa/hajtás: Megfordítható racsni
  • négyszöghajtás [metrikus]: 10 mm
  • Hajtómű négyzet [inch]: 3/8″
  • Fogak száma: 72
  • Meghúzási irány: Jobbra
  • Tárolás: Műanyag doboz
  • Kioldó mechanizmus: Rövid löketű kioldó
  • Nyomatéktartomány (min./max.) [Nm]: 5 Nm - 25 Nm
  • Alkalmazási tartomány:
    • Összeszerelés
    • Készítés
    • Karbantartás
  • Teljes szélesség [mm]: 48 mm
  • Teljes magasság [mm]: 75 mm
  • Teljes hossz [mm]: 319 mm
  • Kalibrációs hossz [mm]: 229 mm
  • Fej szélessége 1 [mm]: 50,0 mm
  • Fejmagasság 1 [mm]: 62 mm
  • Nm: 0,1 Nm
  • Precíziós: +/- 4 %
  • Vizsgálati tanúsítvány: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Visszahajlási szög: 5 °
  • Biztosító Kimeneti négyzet: Golyós zár
  • Skála típusa: Mono
  • 1000 V szigetelt: igen
  • Fix beállítás: nincs
  • Skálabeosztás: igen
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs
  • Célcsoportok:
    • Autóipar
    • Elektronikai ipar
    • Ipar
    • Katonai ipar
    • Energetika
    • Műhely
    • Haszonjárművek
    • Szerviz
    • Szekrényépítés

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz