Elektronikai teszter Capture Hub 0,2-2 Nm

Cikkszám: 3124045
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Nyomatékvizsgáló készülék

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3124045
    EAN / GTIN 0611702895803
    Gyártó száma 3124045

    Leírás

    Leírás:

    Digitális nyomatékmérő nyomatékkulcsok és nyomatékos csavarhúzók tesztelésére
    Könnyű és robusztus az alumínium alapháznak köszönhetően, vízszintes és függőleges rögzítés lehetséges
    4 modell 0,1 - 25 N-m tartományban
    1/4″-os négyszögletes rögzítéssel (CH25 3/8″-os)
    Mérési tűrés +/- 1 % minden leolvasásnál
    4 mérési mód: csúszóérték kijelzés (track), csavarodási pont érzékelés (első csúcs), csúcsérték mérés (peak), csavarhúzó tesztelés
    Inkl. Csavarhúzó szimulátor tartozék csavarhúzók teszteléséhez
    Változtatható egységek N-m, cN-m, lbf-ft, lbf-in, ozf-in
    50 tesztsorozat programozható
    2000 mért érték tárolható
    Tiszta és nagy kontrasztú TFT kijelző
    Kiegészítő rögzítő szenzorral bővíthető (csatlakozó rendelkezésre áll)
    Teljesítményes lítium-ion akkumulátor a hálózatfüggetlen működéshez
    Adatkimenet és hálózati működés USB csatlakozáson keresztül
    Opt: PC-s kiértékelő szoftver ″Capture Manager″ (2908778)
    Szállítási terjedelem:
    Capture Hub
    Csavaros cseppszimulátor
    USB kábel
    Tápegység eurodugóval
    Működési útmutató
    Vizsgálati tanúsítvány
    Kemény műanyag tok betéttel.

    Jellemző:

    • Hajtásadapter, négyszögletes [metrikus]: 6,3 mm
    • Hajtóműadapter, négyszögletes [angolszász]: 1/4″
    • Felbontás: 0,0001
    • Működési irány: Jobbra
    • Nyomaték (min.) [lbf in]: 17,5 lbf in
    • Nyomaték (max.) [lbf in]: 1,8 lbf in
    • Nyomatéktartomány (min./max.) [lbf ft]: 0,15 lbf ft - 1,5 lbf ft
    • Nyomatéktartomány (min./max.) [Nm]: 0,2 Nm - 2 Nm
    • Teljes szélesség [mm]: 110 mm
    • Teljes magasság [mm]: 50 mm
    • Teljes hossz [mm]: 200 mm
    • Anyag: Alumínium ház
    • Mérési pontosság Nyomaték: ± 1 % tűréshatár minden mérési értéknél
    • Interfész: USB
    • 1000 V szigetelt: nincs
    • Grafikus kijelző: nincs
    • Túlterhelés elleni védelem: nincs
    • REACH-regisztráció elérhető: nincs
    • VDE tanúsítás: nincs

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz