Elektronikai nyomatékkulcs E-torc Q

Cikkszám: 3122352
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Nyomatékkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3122352
EAN / GTIN 4002805937679
Gyártó száma 3122352
L-szám L60160 5528

Leírás

Leírás:

A jellemzők
Praktikus, szinte minden igényt lefedő funkciókészlet
Mindegyik gyakori mérési módszer: Nyomaték, nyomaték/nyomatékszög, lazítás-húzás, utánhúzás, folyáshatár
Teljesítményes lítium-ion akkumulátor gyorscserélő rendszerrel
2D szkenner (opcionális)
A házak egyenként 60°-kal elforgathatók
Adattárolás XML formátumban
A felhasználói felületek
Nagy TFT grafikus kijelző, 109 mm (4, 3″) képátló
Kurvamegjelenítés és kiértékelés közvetlenül a mérőeszközön
Működtetés opcionálisan érintőképernyős funkcióval vagy hardveres billentyűkkel
Teljesítőképes PC operációs szoftver (Windows® 7-től)
Kommunikáció
Vezeték nélküli (WiFi 2, 4 és 5 GHz)
USB mini interfész
Kapcsolódás CAQ-rendszerekhez (opcionális)
Pontosság
Gyári kalibrációs tanúsítvány DIN ISO 6789 1. C osztályú típus szerint
Kalibrációs tanúsítvány DAKkkS DKDR 3-7 1. osztály (opcionális)
Szállítási terjedelem:
Elektronikai nyomatékkulcs E-torc Q
Akkumulátor ETQ APW
USB kábel.

Jellemző:

  • Hajtóműtartó, csapágy Ø: 28 mm
  • Hajtás típusa/hajtás: Hajtócsap
  • Meghúzási irány: Balra és jobbra
  • Kialakítás: porfestett házcső
  • Akkumulátor típusa: 18650
  • Kémiai tulajdonságok: Li-Ion
  • Nyomatéktartomány (min./max.) [Nm]: 100 Nm - 1000 Nm
  • Alkalmazási tartomány:
    • Összeszerelés
    • Soros összeszerelés
    • Szerkezetgyártás
    • Minőségellenőrzés
    • Karbantartás és javítás
    • Csavarok leesésének elemzése
    .
  • Energiaforrás: Akkumulátor
  • Távolság a fogantyú közepétől a szerszámtartóig: 1420 mm
  • Teljes szélesség [mm]: 79 mm
  • Teljes magasság [mm]: 42,5 mm
  • Teljes hossz [mm]: 1.491 mm
  • Fej szélessége 1 [mm]: 28,0 mm
  • Fejmagasság 1 [mm]: 28 mm
  • Mérési pontosság Nyomaték: ± 1%-os leolvasási tűrés, ± 1 számjegy
  • Mérési pontosság Forgási szög: ±1% , min. ±1° 360°-on, min. 4°/mp sebességgel.
  • Precíziós: +/- 1 %
  • Irány a Take e Way-hez: Rub. 205 Sec.Li-Io 0-50g
  • UN-szám: UN 3481
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • Kiértékelő szoftver: igen
  • EPA/ESD változat: nincs
  • Fix beállítás: nincs
  • Grafikus kijelző: igen
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs
  • Célcsoportok:
    • Autóipar
    • Elektronikai ipar
    • Ipari
    • Építő- és haszongépjárművek
    • Katonai
    • Energia
    • Gépipar
    • Szolgáltatás
    • Vasút
    .

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz